Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel USB-C CC 1X5 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6599
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000921
EAN/GTIN:
     5714708007227
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
USB-C Anschlusskabel mit Anrufsteuerung (In-Line Call Control) für EPOS ADAPT 135/165.

Highlights
  • EPOS USB-C-Ersatzkabel mit Anrufsteuerung (In-Line Call Control)
  • Passend für EPOS ADAPT 135/165 II Headsets
  • Einfach in der Anwendung
  • Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse
  • Anschluss 2: USB-C Stecker


Weitere Informationen:
Gewicht:
62.5 g
Höhe:
2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,66*
€ 37,52*
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 37,53*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.