Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-8875 Herst.-Nr.: WAC500-EU0101F EAN/GTIN: 4718937615155 |
| | |
|
| | |
| Der 802.11ac Wave 2 Dual-Radio Unified Access Point WAC500 von Zyxel bietet Kunden durch MU-MIMO und RF First-Design eine höhere Reichweite und verbesserte Verbindungsgeschwindigkeiten. Zusätzlich unterstützt der WAC500 NebulaFlex Pro, was ein Jahr Professional Pack and Triple-Modus-Funktionalität (Standalone, Hardware-Controller und Nebula) beinhaltet. Highlights - Optimierte RF-Leistung für Deckenmontage-Einsatz
- AP der Unternehmensklasse 2x2 802.11ac Wave 2 unterstützt kombinierte Datenraten von bis zu 1200 Mbit/s
- Neuestes WPA3-Sicherheits-Protokoll bietet sichere Verbindung
- Beamforming Technologie der nächsten Generation liefert maximale Abdeckung
- Triple-Modus-Funktionalität (Standalone, Hardware-Controller und Nebula)
- Unterstützt PoE 802.3af, Leistungsaufnahme 11 W
- Wand- und Deckenmontage möglich
- Inklusive 1 Jahr Nebula Pro Pack
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 403 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 15.7 cm | Breite: | 18.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 107,69* | € 116,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 107,78* | € 116,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 107,86* | € 116,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,43* | € 118,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,32* | € 119,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|