Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-37-6 Verteilerbox für Vigilance Outdoor Fixed Dome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-9929
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-37-6
EAN/GTIN:
     0790069460593
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
D-Link DCS-37-6 Verteilerbox für Vigilance Outdoor Fixed Dome Kameras.


Highlights
  • D-Link DCS-37-6 Verteilerbox
  • Passend für Vigilance Outdoor Fixed Dome Kameras
  • Kompatibel mit DCS-4712E, DCS-4714E, DCS-4718E, DCS-4612EK, DCS-4614EK, DCS-4618EK
  • Maximale Traglast: 3 kg
  • Material: Aluminiumlegierung


Weitere Informationen:
Gewicht:
510 g
Höhe:
6 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Hellgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,32*
€ 58,40*
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 58,41*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.