| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-1000 Herst.-Nr.: 18902 101 121 EAN/GTIN: 4008496996148 |
| | |
|
| | |
| Mach die Nacht zum Tag - die mit bis zu 1000 Lumen extra helle batteriebetriebene Taschenlampe aus Aluminium. Mit einer unglaublichen Reichweite von bis zu 240m, hat sie eine Leuchtdauer von bis zu 65h. Sie überzeugt außerdem mit 4 Lichtmodi, einer präzisen Fokussierung und einem Spritzwasserschutz (IPX4). Premium-Taschenlampe mit 6x AA Batterien die mit ihrer extra hellen LED durch die Nacht schneidet. Inklusive einer präzisen Fokussierung und 3 Leuchtmodi. Highlights - Taschenlampe mit Cree Hochleistungs-LED
- Optisches Signal bei leeren Batterien
- 4 Leuchtmodi (High/Med/ Low/ Stroboskop)
- Präzise Fokussierung
- Reichweite bis zu 240m
- Integrierter Befestigungsclip
- Stoßfest bis zu 2m
- Lichtstrom: 1000 Lumen
- Batterielaufzeit von bis zu 65h
- Rote LED als Batteriestandanzeige im An-/Aus-Knopf integriert
- Hergestellt aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- Lichtstrahlweite: 240m
- Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 691 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 15.5 cm | Breite: | 35.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,48* | € 28,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 21,44* | € 28,44* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 22,94* | € 29,48* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,94* | € 30,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,04* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|