Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101V Edelstahl V4A, gebürstet, aufputz, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-1004
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     42386743
EAN/GTIN:
     4260423867437
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Türgong
Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.
DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.

Highlights
  • Offene API
  • Video und Audioanruf auf Smartphones, Tablets oder Festnetztelefone
  • Smart Transmission Mode (STM) - Audio- und Videoübertragung in Echtzeit
  • Smart Home und NVR kompatibel
  • Türöffnerautomatik für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
  • HDTV Video - Ultraweitwinkel und hemisphärische Linse (180°)
  • Bewegungssensor mit 4D Technologie
  • Kostenfreie Besucherhistorie
  • Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
  • Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
  • Individuelle Zeit- und Aktionspläne
  • Mikrofon mit klarer Sprachübertragung
  • Einfacher Anschluss an das Netzwerk
  • Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
  • Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
  • Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais
  • Nachtsicht mit 12 Infrarot LED
  • RFID-Leser welcher aus der Ferne per App konfigurierbar ist


  • Aktiver Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 80° (H), 50° (V) und einer Reichweite von 1
  • 6 m, je nach Umgebung, konfigurierbar in 1 m Schritten. 4D-Technologie. Basiert auf mehreren integrierten Sensoren und Algorithmen, z.B. Funkfrequenzenergie (RFE) Lautsprecher und Mikrofon, Echo
  • und Rauschunterdrückung (AEC, ANR) Zwei-Wege, Vollduplex Audio Streaming
Weitere Informationen:
Gewicht:
1184 g
Höhe:
9.1 cm
Länge:
24 cm
Breite:
29 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 534,46*
€ 609,77*
Frei Haus
ab € 574,51*
€ 987,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,23*
€ 987,54*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,26*
€ 721,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.