Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PanaCast 50 EMEA schwarz (MS Teams Rooms zert.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-1108
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     8200-231
EAN/GTIN:
     5706991023725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Wir arbeiten mehr denn je von überall aus. Deshalb benötigen Sie erstklassige Sound- und Videoqualität für Ihre Remote-Meetings.
Zugleich müssen Sie Ihre Büro- und Collaboration-Räume für alle, die sie nutzen, sicherer machen.

Mit branchenführendem, professionellem Sound, innovativer Vidoetechnologie mit 180 Grad-Sichtfeld und einer Reihe datengestützter Funktionen sorgt die PanaCast 50 dafür, dass Meetings im neuen Normal wieder auf der Tagesordnung stehen.

Highlights
  • Intelligente Videobar für Videokonferenzen
  • Multi-Kamera-Array mit 3x 13-Megapixel-Kameras
  • 8 professionelle Mikrofone mit hochpräziser Stimmerfassung
  • 4 leistungsstarke Lautsprecher bieten erstklassigen HD-Stereo-Sound
  • 9 leistungsstarke Edge-Prozessoren (Echtzeitintegration von Audio, Video und Daten)
  • 180 Grad-Panorama-Ansicht in 4K-Auflösung (Echtzeit-Stitching-Technologie)
  • Whiteboard-Sharing-Technologie
  • UC optimiert und Plug-and-play-fähig
  • Intuitive Software zählt anonym, wie viele Personen anwesend
  • Edge-KI-Prozessorchips - passen Bildausschnitt in Echtzeit automatisch an und fokussieren die sprechende Person
  • Vollduplex-Technologie - alle können jederzeit in Echtzeit am Gespräch teilnehmen
  • Visuelle Daten von Jabra Xpress - vergangene Meetings analysieren
  • 3 Installationsoptionen - eignet sich für jeden Raum
  • Zertifizierungen und Konformität: Microsoft Teams (abhängig von der Artikelnummer), Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms, Zoom
  • Systemanforderungen: Windows 7 oder höher / Mac OS X 10.9 oder höher
  • Optionale Fernbedienung (separat erhältich)
  • Wahl zwischen Wand-, Tisch- und Bildschirmhalterung


Weitere Informationen:
Gewicht:
3363 g
Höhe:
17 cm
Länge:
13.4 cm
Breite:
68 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 892,84*
€ 957,67*
Lager 1359
154
€ 2,90*
ab € 904,13*
€ 964,69*
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 902,00*
€ 967,43*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 918,03*
€ 985,35*
4 Tage
10
€ 6,00*
ab € 921,34*
€ 989,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,69*
€ 1.147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,18*
€ 1.144,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,83*
€ 1.123,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,19*
€ 1.102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,13*
€ 1.075,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8300-119
ab € 136,23*
Ähnlich
Jabra
14207-72
ab € 60,40*
Ähnlich
Jabra
8220-209
ab € 41,50*
Ähnlich
Jabra
8211-209
ab € 40,88*
Ähnlich
Jabra
14207-70
ab € 60,59*
Ähnlich
Jabra
14202-11
ab € 32,68*
Ähnlich
Jabra
14202-10
ab € 18,29*
Ähnlich
Jabra
14207-71
ab € 32,67*
Ähnlich
Jabra
8201-231
ab € 915,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.