Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL VMG4005-B50A VDSL2 17a und 35b Single Line Bridge Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-1434
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG4005-B50A-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937609208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Die Zyxel VMG4005-B-Serie VDSL2 17a Bonding und 35b Single Line Bridge unterstützt VDSL2-Bonding mit Vectoring bis zu Profil 17a und 35b. Vectoring-Unterstützung reduziert Cross-Talk um bis zu 150 %, um die Leistung und Reichweite für die Nutzer zu verbessern.
Sie bietet hervorragende Premium-Leitungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s mit 17a-Bonding oder 300 Mbit/s mit 35b-Single-Line für Breitbanddienste.


Highlights
  • VDSL2 17a Bonding und 35b Single Line Bridge
  • Premium-Leitungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s mit 17a-Bonding oder 300 Mbit/s mit 35b-Single-Line
  • Gebundenes VDSL2 mit Vectoring
  • Umfassendes Routing mit IPv6, QoS und Firewall
  • TR-069 Fernverwaltung zur Konfigurierung und Diagnose der Clientgeräte
  • Reaktionsschnelles Webdesign und intuitive Benutzeroberfläche
  • Zyxel OPAL Firmware für mehr Flexibilität


Weitere Informationen:
Gewicht:
373 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
24.2 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 89,55*
€ 110,96*
Lager 1359
45
pro Stück
€ 2,90*
ab € 91,22*
€ 113,07*
3 Tage
56
pro Stück
€ 6,00*
ab € 92,16*
€ 114,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 92,88*
€ 115,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 116,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.