| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-2844 Herst.-Nr.: 60198 EAN/GTIN: 4044144601989 |
| | |
|
| | |
| LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten. Highlights - 10 GBase-ER-Standard (SFP+)
- Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- Full-Duplex-Betrieb
- Unterstützung 9/125 m (40 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- Wellenlänge 1550 nm, EML-Transmitter
- LC-Connector
- Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 340 g | Höhe: | 14.3 cm | Länge: | 21.5 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.364,92* | € 6.428,68* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.364,14* | € 6.428,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.479,05* | € 6.541,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.826,15* | € 6.890,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.895,38* | € 6.959,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|