Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-3175 Herst.-Nr.: TBR003EU EAN/GTIN: 5051794004984 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Notebookrollentasche von Targus ist für den Schutz von Notebooks mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll) geeignet. Das Polster aus geschlossenzelligem Schaumstoff schützt Ihr Notebook und das strapazierfähige/wasserabweisende 1200D-Polyestermaterial hält bei Regen alles trocken. Die auf der Vorderseite herunterklappbare Workstation enthält Stifthalter, ein Visitenkartenfach, eine Reißverschlusstasche, eine Handytasche und ein großes Fach, um zusätzliches Zubehör zu verstauen. Die Notebookrollentasche hat auch ein großes Reißverschlussfach, um wichtiges Bürozubehör oder Bekleidung für Reisen mit übernachtung unterzubringen. Der Teleskopgriff kann in ein Reißverschlussfach geschoben werden, wenn er nicht verwendet wird, und die Tasche hat einen doppelten Tragegriff für zusätzliche Bequemlichkeit. Die Notebookrollentasche ist eine funktionale Profi-Reisetasche für unterwegs. Highlights - Rollkoffer mit praktischem Teleskopgriff
- Vorderseite mit herunterklappbarer Workstation enthält Stifthalter, ein Visitenkartenfach, eine Reißverschlusstasche, eine Handytasche und ein großes Fach für zusätzliches Zubehör
- Großes Reißverschlussfach für wichtiges Bürozubehör oder Bekleidung für Reisen mit Übernachtung
- Hergestellt aus strapazierfähigem/wasserabweisendem 1200D-Polyestermaterial
- Kompatibilität - Geeignet für Laptops mit bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll) Bildschirmen
- Notebookfach Abmessungen: 38,7 x 2,5 x 26,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2570 g | Höhe: | 21.5 cm | Länge: | 41 cm | Breite: | 43 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, pilotenkoffer polyester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 32,56* | € 41,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 32,47* | € 41,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 32,96* | € 42,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 40,51* | € 51,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,84* | € 53,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|