Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-3242 Herst.-Nr.: TSB96001GL EAN/GTIN: 5051794024739 |
| | |
|
| | |
| Moderne Berufstätige und mobile Trendsetter erhalten mit der neuen Geolite-Serie Schutz, Komfort und Erschwinglichkeit in einem. Mit ihrem Mix aus strapazierfähigen Material und Stil bietet die Serie reichlich Stauraum in einem kompakten, raffinierten Design. Mit bequemem Zugang von oben, gepolstertem Notebookfach und optimiertem Stauraum bietet der Geolite Essential Rucksack Schutz für Notebooks bis 39,6 cm (15,6 Zoll). Das Notebook wird in einem gepolsterten Fach mit Schlaufenschutzsystem geschützt, wodurch viel Stauraum für weitere Gegenstände zur Verfügung steht. Mit seinen verstellbaren Schultergurten und der vorderen Reißverschlusstasche ist dieser Rucksack ideal für Geschäftsreisen und das täglichen Pendeln. Highlights - Rucksack mit klarem Design
- Viel Stauraum für eine bequeme Aufbewahrung
- Gepolsterte Rückwand für Halt und Komfort
- Verstellbare, ergonomische Schultergurte mit Polsterung
- Notebookfach mit gepolsterten Fach mit Schlaufenschutzsystem
- Notebookfach Abmessungen: 38,7 x 2,5 x 26,5 cm
- Leicht zugängliche Reißverschlusstasche vorn
- Leichte, wetterbeständige Materialien
- Passend für Notebooks mit Bildschirmdiagonale bis zu 39,6cm (15,6 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 525 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 34 cm | Breite: | 46 cm | Farbe: | Dunkelgrün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,93* | € 29,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,83* | € 29,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,82* | € 35,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,42* | € 39,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 37,79* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|