Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SX105 5-Port 10G Multi-Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-3388
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SX105
EAN/GTIN:
     6935364030896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link poe switch
Als Flaggschiff-10G-Produkt ist der TL-SX105 ein 5G-10G-Desktop-Switch mit einer Switching-Kapazität von bis zu 100 Gbit/s. Automatische 5-Gang-Verbindungen (100 Mbit/s/1G/2,5G/5G/10G) erfassen die Verbindungsgeschwindigkeiten und passen sie intelligent an die Kompatibilität und optimale Leistung aller Ihrer Geräte an, einschließlich 10G NAS, 10G Server, Workstation, Spielecomputer, 2,5G/5G/10G WiFi 6 AP, 8K-Video, Desktop und mehr.


Highlights
  • 5 × 10-Gigabit-Ports bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 100 Gbit/s
  • Bietet blitzschnelle Verbindungen zu 10G NAS, 10G Server, 10G PCIe Adapter/NIC, 2,5G/ 5G/10G WiFi 6 AP, 8K Video und mehr
  • Das revolutionäre lüfterlose Design sorgt für einen beispiellosen geräuschlosen Betrieb
  • Robustes Metallgehäuse und professionelles Wärmeableitungsdesign
  • Desktop- und Wandmontage möglich
  • Plug and Play - Ermöglicht eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker erforderlich ist


Weitere Informationen:
Gewicht:
1554 g
Höhe:
7 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
32 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Desktop
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 207,99*
€ 228,18*
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 206,64*
€ 228,19*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 209,10*
€ 230,04*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 212,30*
€ 231,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,99*
€ 234,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.