Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Headset ADAPT 230 (inkl. USB-Dongle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-4610
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000881
EAN/GTIN:
     5714708006831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Wenn Sie im Job Anrufe über mehrere Geräte abwickeln müssen, brauchen Sie ein kabelloses Headset, das sich in Ihre dynamische, hybride Arbeitsweise einfügt.
Leicht, tragbar, kabellos: Dieser flexible Audiobegleiter sorgt für Spitzenleistung.
Durch den Mikrofonarm sind Sie enger in das Gespräch eingebunden. Bei Nichtgebrauch lässt dieser sich im Handumdrehen unter den Kopfbügel schieben für einen dezenten, modernen Look.
Die Serie ist für Microsoft Teams zertifiziert und UC-optimiert für maximale Leistung. Ihr idealer Begleiter fürs Büro, für die Arbeit unterwegs oder fürs Homeoffice.


Highlights
  • Flexible Konnektivität und großartige Audioqualität
  • Für Microsoft Teams zertifiziert und UC-optimiert
  • Schlankes, elegantes Design mit komfortablen Ohrpolstern aus Kunstleder
  • Verbinden Sie sich mit Ihren beiden favorisierten Geräten gleichzeitig und kabellos per Bluetooth 5.0
  • Bis zu 27 Stunden Akku-Laufzeit
  • Noise-Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Monaurale Tragevariante inklusive USB-Dongle


Weitere Informationen:
Gewicht:
158 g
Höhe:
6 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 83,88*
€ 108,90*
€ 3,50*
ab € 91,06*
€ 119,71*
Lager 1359
89
€ 2,90*
ab € 99,10*
€ 127,40*
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 128,16*
3 Tage
77
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 129,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000896
ab € 99,08*
Ähnlich
EPOS
1000882
ab € 73,71*
Ähnlich
EPOS
1000897
ab € 91,43*
Ähnlich
EPOS
1000209
ab € 131,13*
Ähnlich
EPOS
1000210
ab € 151,96*
Ähnlich
EPOS
1001008
ab € 133,41*
Ähnlich
EPOS
1001006
ab € 143,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.