Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI MatePad Pro 10.8 WiFi 8+256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-6182
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53012EJN
EAN/GTIN:
     6941487228645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Huawei Tablet
Das kreative Kraftpaket.
Das große 27,43 cm (10,8 Zoll) IPS Display mit 2,5K-Auflösung überzeugt mit DCI-P3 großem Farbraum für ein angenehmes Lesen und TÜV Rheinland Zertifizierung des Augenkomforts.
Zudem bietet das Tablet einen 4-fach Lautsprecher mit Stereosound von Harman Kardon und eine Schnellladefunktion mit bis zu 40 W.


Highlights
  • 2,5K HUAWEI FullView-Display
  • DCI-P3 großer Farbraum
  • Unterstützt HUAWEI M-Pencil der 2. Generation
  • 4 Stereo-Lautsprecher abgestimmt von Harman Kardon
  • Schnellladefunktion mit bis zu 40 W
  • HUAWEI Share mit Multi-Screen-Funktion


Weitere Informationen:
Gewicht:
922 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
17.9 cm
Breite:
26.7 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,67*
€ 771,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,41*
€ 739,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,92*
€ 718,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,21*
€ 672,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.