Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-7804 Herst.-Nr.: 223R4B#629 EAN/GTIN: 0195161625183 |
| |
|
| | |
| Erledigen Sie alle Aufgaben von zu Hause. Drucken, scannen und kopieren Sie Ihre Alltagsdokumente und vieles mehr und profitieren Sie von einem automatischen Dokumenteneinzug für 35 Seiten. Installation und Verbindung ist auf jedem beliebigen Gerät möglich, und Sie erhalten Wi-Fi mit Selbstheilungsfunktion. Highlights - Netzwerkfähiger Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 10 Seiten/Minute SW
- Druckauflösung bis zu 4.800 x 1.200 dpi
- Hi-Speed USB 2.0, Dualband WLAN
- HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert
- 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7461 g | Höhe: | 21.8 cm | Länge: | 41.1 cm | Breite: | 48.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, hp tintenstrahldrucker multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, inkjet drucker hp, 4in1, drucken, scannen, kopieren |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 84,35* | € 104,09* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 84,23* | € 104,35* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 84,53* | € 104,35* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 85,35* | € 104,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,26* | € 105,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|