Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional CAT 8.1 Keystone Modul, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-1683
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93816
EAN/GTIN:
     4016032466284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder digitus
rj45 steckverbinder
Geschirmtes CAT 8.1 Keystone Modul von DIGITUS mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19 Zoll) 1 HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

Highlights
  • Das Cat-8.1 Keystone Modul mit 360 Grad Schirmung unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 25 GBit/s bzw. 40 GBit/s in Verbindung mit Cat-8 Verlegekabeln
  • Mit bis zu 2000-MHz eignet sich das Keystone-Jack u.a. für ToR und MoR Verkabelungen im Rechenzentrum
  • Leitungslängen von 24 m im Permanent-Link und 30 m im Channel-Link werden unterstützt
  • In Verbindung mit einem modularen Patch-Panel sind die Cat.8 Keystone-Module bestens für eine zukunftsorientierte, strukturierte Gebäude-Verkabelung geeignet
  • Der Montage-Anschluss des Keystonemoduls der Kategorie-8 Klasse-1 ermöglicht eine werkzeuglose Installation des Netzwerk-Kabels (AWG 22-26)
  • Die Kabel-Fixierung erfolgt per Kabelbinder
  • Das Keystonemodul besitzt eine Buchse für RJ45-Stecker, die einer Zugbelastung von 7,7 kg und über 750 Steckzyklen gemäß ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 standhält


Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
5.3 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, DIGITUS, CAT, 8.1, Keystone
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
212
€ 2,90*
ab € 5,19*
€ 6,95*
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 6,96*
€ 4,50*
ab € 5,33*
€ 7,13*
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,43*
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.