Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3422 Herst.-Nr.: 901-R350-WW02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der RUCKUS R350 Access Point bietet ein konsistentes, zuverlässiges Wi-Fi 6 (802.11ax) Wireless-Netzwerk zu einem erschwinglichen Preis. Der AP verfügt über die patentierten RUCKUS-Technologien zur Leistungsoptimierung und Interferenzminderung, die in unseren erstklassigen Access Points zu finden sind. Er bietet überragende Benutzererfahrungen bei verbesserter Reichweite. Und das alles in einem ultrakompakten Formfaktor, der für kleine Büroumgebungen und Veranstaltungsorte entwickelt wurde. Highlights - Unterstützt die neueste WiFi 6 Technologie
- Gigabit Ethernet und USB Port (IoT Ready)
- Max. Durchsatz: 1200 Mbit/s (5 GHz)
- Erweiterte Abdeckung mit BeamFlex Technologie
- Entwickelt für den Betrieb an vorhandenen PoE-Switches und CAT 5e-Verkabelung
- Bis zu 256 Clients und 16 SSID´s pro Access Point
- Wand-, Decken- und Tischmontage möglich
- Stromversorgung erfolgt über PoE oder optionales Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 560 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 344,42* | € 355,07* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 379,87* | € 391,52* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 418,59* | € 430,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|