Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-4024 Herst.-Nr.: 929003017102 EAN/GTIN: 8719514318021 |
| | |
|
| | |
| Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen. Highlights - Zubehör für das Hue Lichtsystem
- Montierbar hinter bestehende Lichtschalter oder Taster
- Funktioniert mit den gängigen Sprachassistenten
- Mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe einstellbar.
- Funktioniert mit allen Hue Lampen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 98 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 15.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,87* | € 72,23* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 56,90* | € 73,32* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 57,02* | € 73,46* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 57,80* | € 74,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 59,47* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|