Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-4029 Herst.-Nr.: 915005987001 EAN/GTIN: 8718696176245 |
| | |
|
| | |
| Erzeuge mit der modern gestalteten Leuchte Signe in jedem Raum ein Stimmungslicht aus 16 Millionen Farben oder unterschiedlichen Weißtönen. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem. Highlights - Leuchte aus Aluminium
- Integrierte LED
- Erzeugt weißes und farbiges Licht
- Geeignet für Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer
- Bluetooth-Steuerung per App möglich
- Nutzung weiterer Funktionen mit der Hue Bridge möglich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1258 g | Höhe: | 14.2 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 57.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampen led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 144,95* | € 175,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 148,96* | € 180,19* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 158,07* | € 189,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 159,64* | € 192,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 160,01* | € 192,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|