Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-4119 Herst.-Nr.: 929003067501 EAN/GTIN: 8719514342125 |
| | |
|
| | |
| Löse Deine smarten Leuchten durch Bewegungen aus. Du kannst den batteriebetriebenen Philips Hue Bewegungsmelder überall im Haus ganz einfach installieren. Highlights - Bewegungssensor im modernen Design
- Automatisiert Ihre Beleuchtung
- Montage an jedem Ort, mit Magnethalter oder einfaches Aufstellen
- Integriertes Thermometer und Helligkeitssensor
- Leichte Konfiguration über die Philips Hue App
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 148 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 7.9 cm | Breite: | 14.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 29,91* | € 40,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,19* | € 41,81* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 32,07* | € 43,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,14* | € 50,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,41* | € 51,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|