Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-8462 Herst.-Nr.: 929002468403 EAN/GTIN: 8719514291232 |
| | |
|
| | |
| Packe Dein Hue White Ambiance E27 Starter-Set aus und erfreue Dich an entspannenden und energiespendenden Lichtszenen oder erstelle direkt eigene Routinen. Es enthält die Hue Bridge, 3 smarte Lampen mit dem gesamten Weißlichtspektrum sowie einen Dimmschalter. Highlights - Steuerung mit App oder Sprache
- Bluetooth-Steuerung per App
- Einstellbarer Timer zum Ein- und Ausschalten
- Weitere Funktionen mit der Hue Bridge verfügbar
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Home über Google Assistant
- Max. Wattage: 8 W Sockel E27 Lumen bei 2700 Kelvin: 800 lm Kelvin 2200-6500
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 980 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 17.3 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Zentrale, philips led e27 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 79,53* | € 100,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 79,54* | € 100,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,05* | € 102,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,48* | € 111,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,78* | € 136,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|