Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy On-Line SRV 2000VA 230V with Extended Runtime Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-9815
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRV2KIL
EAN/GTIN:
     0731304337966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die APC by Schneider Electric Easy UPS ist eine leistungsstarke unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Die USV schützt elektronische Geräte vor Netzausfällen, Versorgungsnetz-Überlastungen, Spannungsabfällen und Spannungsstößen sowie vor kleineren Schwankungen im Stromnetz ebenso wie vor größeren Störungen. Darüber hinaus versorgt die USV angeschlossene Geräte per Akku weiterhin mit Energie, bis wieder eine normale Netzversorgung besteht oder die Akkus erschöpft sind.

Highlights
  • APC Easy UPS On-Line SRV mit verlängerter Laufzeit
  • Ausgangsleistungskapazität 1,6 kWatt / 2,0 kVA
  • Ausgangsanschlüsse: 4x IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Laufzeit für Last 1600 W: 22 Minuten und 17 Sekunden
  • Automatischer interner Bypass
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
  • ECO-Modus: Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen
  • Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien
  • LCD-Grafikbildschirm: Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern
  • Serielle Schnittstelle: Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port
  • USB-B Schnittstelle: Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
50000 g
Höhe:
32 cm
Länge:
58 cm
Breite:
70 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > APC > Power
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, ups, ups 2000va, Easy, On-Line, SRV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 955,06*
€ 1.047,50*
Frei Haus
ab € 1.017,37*
€ 1.119,82*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,50*
€ 1.246,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,85*
€ 1.242,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,17*
€ 1.209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,26*
€ 1.180,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,06*
€ 1.136,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.