Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad 10.2 Wi-Fi 64GB (Silver) 9.Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-1880
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2L3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252515853
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Damit kannst du alles. Sogar weniger ausgeben.
Viel Power. Leicht zu bedienen. Vielseitig. Das neue iPad hat ein beeindruckendes 10,2 Zoll Retina Display, den leistungsstarken A13 Bionic Chip, eine Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus und funktioniert mit dem Apple Pencil und dem Smart Keyboard. Das iPad lässt dich noch mehr noch einfacher erledigen. Alles zu einem unglaublichen Preis.

Highlights
  • Beeindruckendes 10,2 Zoll Retina Display (25,91 cm Diagonale) mit True Tone
  • A13 Bionic Chip mit Neural Engine
  • 8 MP Weitwinkel-Rückkamera, 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
  • Stereo-Lautsprecher
  • Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
  • Bis zu 10 Std. Batterielaufzeit
  • Lightning Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
  • Kompatibel mit Apple Pencil (1. Generation) und Smart Keyboard
  • iPadOS 16 ist beeindruckend leistungsstark, einfach zu bedienen und wurde entwickelt für die Vielseitigkeit des iPad


Weitere Informationen:
Gewicht:
909 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
18.9 cm
Breite:
26.7 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, iPad Zubehör, ipad, Touch, ID
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,44*
€ 310,13*
3 Tage
90
€ 6,29*
ab € 285,92*
€ 312,68*
€ 4,95*
ab € 290,58*
€ 319,19*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 292,92*
€ 321,71*
€ 4,89*
ab € 290,76*
€ 331,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,44*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.