Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-2906 Herst.-Nr.: 1D0K8AA#AC3 EAN/GTIN: 0195122270841 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der ergonomischen Maus arbeiten Sie effizient dank komfortablem Griff, fast geräuschlosen Klicks und dem gut durchdachten Design der anpassbaren Funktions-Tasten. Genießen Sie die Freiheit und Flexibilität der Creator Maus 930, indem Sie gleichzeitig bis zu 3 Geräte über den USB-A-Nano-Dongle oder über Bluetooth koppeln. Per Drag&Drop steuern & bearbeiten Sie Ihre Dateien über mehrere Geräte. Highlights - HP Wireless Creator Maus 935
- Optimieren Sie Ihre Produktivität mit einer ergonomisch gestalteten Maus
- Nahtlose Kreativität durch Anpassung der Befehle auf verschiedenen Apps mit 7 programmierbaren Tasten
- Koppel bis zu 3 Geräte über den USB-A-Nano-Dongle oder über Bluetooth
- Steuere deine Inhalte mithilfe von Drag-and-Drop per Maus über mehrere Geräte
- Erleben Sie mit dem über USB-C wiederaufladbaren Akku Kreativität ohne Unterbrechungen bis zu 12 Wochen lang
- Mit dem intelligenten Standby-Modus können Sie die Akkunutzungsdauer verlängern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 395 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 16.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, funkmaus hp schwarz, thin client hp, thin client, ergonomische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 56,04* | € 70,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 58,75* | € 74,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 59,27* | € 74,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,44* | € 76,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,95* | € 76,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|