Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint Verlängerung BD SB bis zu 10 User (MVL: 12M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-4069
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-BD-1400168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BDSB
Das Komplettpaket für die Netzwerksicherheit Ihrer Kunden. Die Bestandteile entsprechen der Black Dwarf as a Service.
Nie wieder in Hardware investieren: Bei diesem Modell zahlen Sie zu Beginn für die Jahreslizenz der UTM-Firewall sowie eine einmalige Gebühr für die Bereitstellung. Wenn die Subscription läuft, fallen nie wieder Anschaffungskosten für den Black Dwarf an! Die erworbene Lizenz enthält einen dauerhaften Anspruch auf ein funktionierendes Gerät (während der Vertragslaufzeit).
Die Hardware wird während der Vertragslaufzeit zur Weitergabe an den angegebenen Endkunden bereitgestellt.
Die Hardware bleibt Eigentum der Securepoint GmbH.

Highlights
  • Black Dwarf SB - Verlängerung
  • All inclusive: Software, Hardware, VAT+, Reporting, Support und mehr
  • Kein Nachverhandeln, kein Nachlizensieren dank der Infinity-Lizenz
  • Ihr vertrieblicher Aufwand reduziert sich und durchgehender Schutz ist zuverlässig gewährleistet
  • Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Jahr
  • Für bis zu 10 User
  • Preis pro Jahr


  • Die Hardware hat mindestens folgende Leistungsmerkmale: 3 x Ethernet (RJ45) Anschluss mit 1 GBit und WLAN im Desktop-Format mit optionalem 19 Zoll Einbau und optionaler LTE Erweiterung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.