| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-4070 Herst.-Nr.: SP-BD-1400167 EAN/GTIN: 4719622317859 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Komplettpaket für die Netzwerksicherheit Ihrer Kunden. Die Bestandteile entsprechen der Black Dwarf as a Service. Nie wieder in Hardware investieren: Bei diesem Modell zahlen Sie zu Beginn für die Jahreslizenz der UTM-Firewall sowie eine einmalige Gebühr für die Bereitstellung. Wenn die Subscription läuft, fallen nie wieder Anschaffungskosten für den Black Dwarf an! Die erworbene Lizenz enthält einen dauerhaften Anspruch auf ein funktionierendes Gerät (während der Vertragslaufzeit). Die Hardware wird während der Vertragslaufzeit zur Weitergabe an den angegebenen Endkunden bereitgestellt. Die Hardware bleibt Eigentum der Securepoint GmbH. Highlights - Black Dwarf SB - Verlängerung
- All inclusive: Software, Hardware, VAT+, Reporting, Support und mehr
- Kein Nachverhandeln, kein Nachlizensieren dank der Infinity-Lizenz
- Ihr vertrieblicher Aufwand reduziert sich und durchgehender Schutz ist zuverlässig gewährleistet
- Die Mindestvertragslaufzeit beträgt ein Jahr
- Für bis zu 10 User
- Preis pro Jahr
- Die Hardware hat mindestens folgende Leistungsmerkmale: 3 x Ethernet (RJ45) Anschluss mit 1 GBit und WLAN im Desktop-Format mit optionalem 19 Zoll Einbau und optionaler LTE Erweiterung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1838 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 26.8 cm | Breite: | 36.4 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |