Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-5165 Herst.-Nr.: 50008370 EAN/GTIN: 7109806196986 |
| | |
|
| | |
| Das Mitel 632dt DECT Phone ist ein robustes, gegen Staub und Strahlwasser geschütztes DECT-Telefon und ist fur die Verwendung im Außenbereich oder dem industriellen Umfeld optimal geeignet. Ausgestattet mit einer Bluetooth-Schnittstelle fur ein schnurloses Headset ermöglichen beide Telefone maximale Bewegungsfreiheit. Der zusätzlich integrierte Sensorenalarm kann in Fällen von Alleinarbeitern als Sicherheitsmaßnahme verwendet werden. Das Handgerät besteht aus Kunststoffen, die mit einer silberbasierten Beschichtung von BioCote Limited geschützt sind, die das Wachstum bestimmter Viren und Bakterien auf Telefonoberflächen hemmen. Die solide Verarbeitung in Kombination mit dem Notrufknopf macht es zum idealen Begleiter für Anwender in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sicherheitsrelevanten Berufen. Highlights - Hergestellt aus Kunststoffen, die mit einer silberbasierten Beschichtung von BioCote Limited geschützt sind
- Weiterentwickelte Tastaturbeschichtung für bessere Haltbarkeit bei häufiger Nutzung und Reinigung
- Gummi ummantelt für höhere Robustheit
- Kratzfestes 5,1 cm (2 Zoll) TFT-Farbdisplay
- Telefonbuch mit 200 Kontakten, VIP-Telefonbuch mit 6 Einträgen
- Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebungen
- Headset-Anschluss (2,5-mm-Klinke), Bluetooth-Schnittstelle fur schnurlose Headsets
- Micro SD-Kartenschnittstelle
- 1 programmierbarer Hotkey, 2 programmierbare Navigationstasten, 2 programmierbare Softkeys und 3 programmierbare seitliche Tasten
- Gesprächszeit bis zu 12 Stunden, Standby bis zu 120 Stunden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 221 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 12.4 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 247,11* | € 285,86* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,38* | € 311,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 270,13* | € 311,28* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 277,64* | € 320,82* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 317,00* | € 362,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|