Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 2-in-1 Stylus & Kugelschreiber - antimikrobiell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-5736
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM163AMGL
EAN/GTIN:
     5051794035223
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Dank der strukturierten, dauerhaften, Hochleistungsspitze mit verbesserter Präzision und einem ultra reaktionsfähigen Griff, der jetzt 75% geschmeidiger ist, ändert dieser Stylus die Art mit der Sie ihr Touchscreen-Gerät benutzen. Die neue Hochleistungsspitze gleitet auf Mirco-Luftpolstern über Ihren Bildschirm, was in verbesserter Genauigkeit und ausgezeichneter Empfindlichkeit resultiert, wenn Sie Ihre Applikationen nutzen. Mit dem 2-in-1 Design können Sie den Stylusstift einfach umdrehen, um mit dem Kugelschreiber Notizen auf Papier zu schreiben. Mit dem cleveren Dreh-Kugelschreiber Design gibt es keine Kappe zu verlieren.
Der Targus Stylus & Kugelschreiber ist mit allen kapazitiven Touchscreen-Tablets und Smarthphones, inklusive Apple und Android, kompatibel.
Der unwahrscheinlich schlanke und gut ausgewogene Stylus & Kugelschreiber, hat eine nahtlos gestaltete integrierte Taschenklemme, die beides, formschön und funktionell, ist; der Targus Stylus & Kugelschreiber kann hingehen, wo auch immer Sie hingehen, immer bereit die Erweiterung Ihrer Hand und Ihr kreativer Partner zu sein; während Sie skizzieren, schreiben und auf Ihrem eigenen Gerät mit größerer Freiheit kreieren. Entdecken Sie eine bessere Funktionsfähigkeit Ihres Tablets oder Smartphones, während Sie von Hand geschriebene Notizen kreieren, gößere Freiheit zum Zeichnen haben, die Genauigkeit beim Fotobearbeiten verbessern und mühelos Ihre Ideen skizzieren, während Sie den brandneuen Targus Stylus & Kugelschreiber auf Ihre eigene Weise benutzen.

Highlights
  • Komfortabel, leicht im Gewicht und ein perfekt ausgewogener 2-in-1 Stylus und Kugelschreiber
  • Komplett kompatibel mit allen kapazitiven Touchscreen-Geräten (iPad, iPhone, Galaxy, Nexus, Surface, etc.)
  • Das innovative Microluftpolster-Design ermöglicht ein 75% geschmeidigeres gleiten, für perfekte Präzision und Reaktion
  • Elegante, einteilige Konstruktion mit integriertem Clip und keinem separaten Deckel, den man verlieren kann, einfach drehen, um den Stift zu benutzen
  • Verbessert Ihre Erfahrung mit Anwendungen zum Skizzieren, Notieren, Fotobearbeiten usw.
  • Inklusive antimikrobieller Wirkung


Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Höhe:
2 cm
Länge:
4.7 cm
Breite:
17.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,10*
€ 5,98*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,11*
€ 5,99*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,11*
€ 5,99*
2 Tage
10
pro Stück
€ 13,00*
ab € 6,64*
€ 9,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.