Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Ladestation für Evolve2 75 USB-C schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-5817
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14207-77
EAN/GTIN:
     5706991024760
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Tischladegerät
Tischladestation
jabra tischladegerät
Ladestation für das Evolve2 75 mit integrierter Schnellladefunktion.


Highlights
  • Ladestation
  • Zum einfachen und schnellen Aufladen
  • Anschluss: USB-C
  • Schnellladefunktion
  • Passend für das Evolve 2 75


Weitere Informationen:
Gewicht:
252 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
12.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Weitere Suchbegriffe: tischladegerät, Docking, Station
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,02*
€ 61,83*
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 61,84*
€ 4,99*
ab € 49,16*
€ 61,97*
€ 4,70*
ab € 52,39*
€ 65,16*
€ 4,50*
ab € 52,81*
€ 65,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.