Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ruckus H550 Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-50-7562
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-H550-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS H550-Access Point, IoT-Gateway und Ethernet-Switch für die Wandmontage bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst anspruchsvollste Anforderungen an die Konnektivität in Innenräumen zu unterstützen. Als Erstes ist die von RUCKUS patentierte Wi-Fi-Optimierungsfunktionalität zu nennen, die die branchenweit leistungsstärkste Drahtloskonnektivität ermöglicht. Diese Funktionalität wird kombiniert mit vier Gigabit-Ethernet-Ports, über die sich mehrere drahtgebundene Geräte im Innenraum ohne zusätzliche Verkabelung miteinander verbinden lassen. Außerdem werden Zigbee und Bluetooth Low Energy (BLE) sowie andere Protokolle über optionale USB-Module unterstützt. Diese leistungsstarke Technologie kleidet sich in einem schlanken Design, das sich ganz diskret in einer Standard-Steckdose installieren lässt.


Highlights
  • Bietet herausragendes Wi-Fi in Innenräumen und ermöglicht konsolidierte IP-Dienste mit Wi-Fi 6-Geschwindigkeit
  • Unterstützt BLE und Zigbee (Dual Radio)
  • Integrierter Gigabit-Ethernet-Switch mit 4 Gigabit Ports
  • Vergrößert die Abdeckung durch patentierte, adaptive Antennentechnologie BeamFlex+
  • Integriertes IoT ermöglicht Vernetzung, Benachrichtigungen an Mitarbeiter und Gebäudeautomatisierung
  • Zwei MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitiges 2,4-/5-GHz Dual-Band
  • Verwalten Sie den H550 über die Cloud, mit physischen/virtuellen Geräten vor Ort oder ohne Controller
  • Unterstützte Datenraten bis zu 1.774 Mbit/s (802.11ax)
  • Bis zu 512 Clients pro Access Point


  • 1x 1-GbE-Anschluss, RJ-45, PoE-Eingang 802.3bt Klasse 5 4x 1-GbE-Anschluss, RJ-45, ein PoE-Ausgang 802.3af
Weitere Informationen:
Gewicht:
480 g
Höhe:
5.6 cm
Länge:
12 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, access point dual radio, Access, Point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,95*
€ 436,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.