Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T350d Unleashed Wi-Fi 6 Omni Outdoor Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruckus Wireless T350d 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruckus Wireless T350d 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruckus Wireless T350d 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruckus Wireless T350d 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-7563
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-T350-WW40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die RUCKUS-Serie T350 ist ideal für öffentliche Orte im Außenbereich mit hohem Publikumsaufkommen wie Flughäfen, Kongress- und Messezentren, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Smart Citys und sonstige Umgebungen mit hoher Benutzerdichte geeignet. Durch die Bereitstellung eines erstklassigen Wi-Fi-Erlebnisses für jeden Benutzer können die Betreiber von Einrichtungen die Zufriedenheit und Treue der Kunden verbessern, neue Arten von drahtlosen Anwendungsdiensten bereitstellen und die Einnahmen steigern.


Highlights
  • Wi-Fi-Access Point für den Außenbereich
  • Unterstützte Datenraten bis zu 1774 MBit/s (802.11ax)
  • Beeindruckende WiFi-Leistung durch patentierte Beamflex Technologie
  • Robustes Gehäuse mit IP67-Wetterschutz
  • Verwaltbar mit physischen oder virtuellen Controller-Appliances
  • MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitiges 2,4-/5-GHz Dual-Band
  • Für Mast- und Wandmontage geeignet (Halterung im Lieferumfang enthalten)
  • Anschlussleiste mit 12 V Gleichstrom (7 V20 V)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1370 g
Höhe:
11 cm
Länge:
17.3 cm
Breite:
26 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus outdoor accesspoint, access point, access point outdoor, Wi-Fi-Access, Point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 725,32*
€ 800,29*
5 Tage
87
€ 1,00*
ab € 727,15*
€ 800,30*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,72*
€ 944,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,96*
€ 941,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,92*
€ 917,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.