Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-5414 Herst.-Nr.: 010-02626-00 EAN/GTIN: 0753759278786 |
| | ![](/p.gif) | Suchbegriffe: Uhr |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese GPS-Smartwatch stürzt sich mit dir in jedes Erlebnis. Ihr toughes Design passt zu jedem deiner Styles. Miss deine Herzfrequenz, deinen Schlaf, deinen Stress und lebe noch gesünder. Gehe mit ihr laufen, biken, boarden, surfen für alles hat sie eine App parat. Dabei bleibst du immer in Verbindung: mit Smart Notifications und Garmin Connect mit einer Übersicht deiner letzten Moves. Highlights - GPS-Smartwatch für den ganz persönlichen Style
- Für jede Aktivität bereit mit mehr als 30 Sport- und Outdoor-Apps die perfekte Multisportuhr für In- und Outdoor
- Smart unterwegs - erhalte Benachrichtigungen
- Fitness und Gesundheit im Blick mit Herzfrequenzmessung, Schlaf- oder Stresslevel-Analyse, Stresslevel, Pulse Ox, Atemfrequenz, Frauengesundheit und mehr
- Behalte deinen Trainingszustand, Belastungsfokus, VO2max Werte, Erholungszeiten sowie Trainingseffekte immer im Blick
- Beste Orientierung durch Multi-Satellitenempfang, Streckennavigation, Höhenmesser und Kompass
- Notfallhilfe und automatische Unfallbenachrichtigung (inklusive Live Track)
- Akkulaufzeiten von bis zu 28 Tagen im Smartwatch Modus
- Beste Fitness-App Garmin Connect, Stiftung Warentest "Sehr Gut" (1,0)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 167 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 11.7 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 165,30* | € 187,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 199,90* | € 224,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 184,33* | € 267,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 216,54* | € 299,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 449,94* | € 533,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|