Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9426 Herst.-Nr.: LC427XLC EAN/GTIN: 4977766815512 |
| |
|
| | |
| Suchen Sie eine Patrone, die bei jedem Druck mühelos Leistung bietet? Die Brother Tintenpatronen LC-427 mit farbechten Eigenschaften garantieren reibungslose, zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausdrucke von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Druck. Die perfekt aufeinander abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet. Highlights - Brother Tintenpatrone LC-427XLC
- Reichweite bis zu 5.000 Seiten
- Farbe: Cyan
- Vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge
- Für qualitativ hochwertige Ausdrucke vom ersten bis zum letzten Druck
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 110 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-J 6010 DW; MFC-J 5955 DW; MFC-J 6950 Series; MFC-J 6955 DW; MFC-J 6957 DW; MFC-J 6957 DWT; MFC-J 6959 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner cartridges brother, brother toner, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 50,86* | € 63,81* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 51,54* | € 64,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,27* | € 65,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,58* | € 65,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,36* | € 65,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|