Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-2087 Herst.-Nr.: C245_EU001R EAN/GTIN: 9120042778727 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | C245 Schönes, klares Design für klare Entscheidung. Sie suchen nach einem Mobiltelefon mit ansprechendem Design und Komfortfunktionen? Das aufklappbare Mobiltelefon C245 ist ein echter Handschmeichler und wird Sie begeistern. Die drei Sonderfarben Schwarz-Lack, Champagner-Gold und Rot in Verbindung mit dem schicken Chromrand machen dieses Gerät zu einem Blickfang. Über das große 6,1 cm (2,4 Zoll) Display haben Sie alle Anwendungen bestens im Blick. Eine integrierte Kamera, Freisprecheinrichtung, Bluetooth sowie Dual SIM sind neben weiteren Komfortfunktionen Standard bei diesem Modell. Highlights - Komfortfunktionen in edler Hülle
- 2G Netzwerk
- Dual-SIM Funktion
- XL 6,1 cm (2,4 Zoll) Farbdisplay
- Große beleuchtete Tasten
- VGA-Kamera
- FM-Radio
- Taschenlampe
- Bluetooth
- Freisprechen
- SMS
- Wecker
- Kalender
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 210 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 13.2 cm | Farbe: | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 34,18* | € 40,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,87* | € 40,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 35,89* | € 42,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 41,02* | € 47,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 42,56* | € 49,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|