Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-2886 Herst.-Nr.: MM9D3FD/A EAN/GTIN: 0194252794791 |
| |
|
| | |
| Mit der Power des M1. iPad Air. Mit einem brillanten 10,9 Zoll (27,69 cm) Liquid Retina Display. Der revolutionäre Apple M1 Chip liefert eine schnellere Performance. Dadurch hat das iPad Air noch mehr Power, die du überallhin mitnehmen kannst. Egal, ob du kreativ sein möchtest oder Games spielst. Mit Touch ID, fortschrittlichen Kameras,WLAN 6, USB-C und Unterstützung für Magic Keyboard und Apple Pencil (2. Generation). Highlights - Faszinierendes 10,9 Zoll (27,69 cm) All-Screen Liquid Retina Display mit True Tone und großem P3 Farbraum
- M1 Chip mit Neural Engine
- 12 MP Weitwinkel-Rückkamera
- 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN
- USB-C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Mach einfach weiter, mit Batterie für den ganzen Tag
- Funktioniert mit Apple Pencil (2. Generation), Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
- Mit iPadOS 17 kann dein iPad noch mehr mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
- Interner Speicher von 64 GB
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 853 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 19.3 cm | Breite: | 26.3 cm | Farbe: | Rosa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 561,48* | € 571,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 561,76* | € 571,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,19* | € 652,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 678,88* | € 689,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,43* | € 697,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|