Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800EF-5G (EU) Business Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-4940
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62140
EAN/GTIN:
     4044144621406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
AON Router
GPON Router
Glasfaser Router
Hochverfügbare Vernetzung mit 5G, Glasfaser und Ethernet
Hohe Performance und Ausfallsicherheit: In Unternehmensstandorten mit datenintensiven und geschäftskritischen Anwendungen garantiert dieser Business-VPN-Router aufgrund seiner hohen Schnittstellenvielfalt eine zuverlässige Vernetzung. Er eignet sich für den direkten Anschluss sowohl an moderne Glasfaseranschlüsse als auch an externe Modems. Das zusätzlich integrierte 5G-Modem sorgt bei Ausfall des kabelgebundenen Internets aber auch als mobiler Primärzugang für jederzeit beste Verbindung. Mit ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN und SD-WAN werden 5 (optional 25) Standorte und mobile Mitarbeiter sicher miteinander vernetzt.

Highlights
  • Highspeed-Internet über 5G, Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet
  • Integriertes 5G-Modem für niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreite bei Echtzeitanwendungen (Telefonie, Videostreaming, Telefonie oder AR)
  • SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme, Auto-VPN und Auto-VLAN über die LANCOM Management Cloud
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Security Made in Germany
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit


  • 4 individuelle Ports, 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet, im Auslieferungszustand als Switch geschaltet Steckplatz für SFP (Small Form-factor Pluggable) Gigabit-Ethernet-Transceiver ("mini-GBIC") Jeder Ethernet-Port kann frei konfiguriert werden (LAN, DMZ, WAN, Monitor-Port, Aus) USB 2.0 Hi-Speed Host-Port zum Anschluss von USB-Druckern (USB-Druck-Server), USB-Datenträgern (FAT Dateisystem); bidirektionaler Datenaustausch möglich Serielle Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (USB-C): 9.600-115.000 Bit/s
Weitere Informationen:
Gewicht:
1636 g
Höhe:
10 cm
Länge:
29.4 cm
Breite:
38.9 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kommunikation Gesamtübersicht, Router, 3G Router, UMTS Router, lancom 3g router, 3g router, VPN-Standortvernetzung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 998,78*
€ 1.074,56*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 998,37*
€ 1.074,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.014,07*
€ 1.090,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.023,11*
€ 1.105,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.066,88*
€ 1.143,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,56*
€ 1.278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,23*
€ 1.268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,33*
€ 1.249,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,62*
€ 1.225,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,78*
€ 1.188,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.