Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-5186 Herst.-Nr.: LC422VAL EAN/GTIN: 4977766816793 |
| |
|
| | |
| Sie suchen nach einer Patrone, die bei jedem Drucken mühelos leistungsstark ist? Das Brother LC-422VAL Value Pack (beinhaltet je eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) mit verblassungsresistenten Eigenschaften garantiert reibungslose, zuverlässige und hochwertige Ausdrucke vom ersten bis zum letzten Druck. Brothers perfekt abgestimmte Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker immer optimal arbeitet. Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Die gesamte Hardware und alle Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Highlights - Je Tintenpatrone werden 550 Seiten gedruckt
- Hochwertige Original Brother LC-422VAL Tintenpatronen im Value Pack
- Günstiger als der Kauf von Einzelpackungen, wodurch Ihre Kosten pro Seite reduziert werden
- Brother Tintenpatronen werden sorgfältig getestet, um jedes Mal perfekt zu drucken und so Zeit und Geld zu sparen
- Die Verwendung der Brother Tintenpatronen LC-422 schützt Ihre Drucker-Garantie
- Das Design der Tintenpatrone ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge
- Kompatibel mit MFC-J6540DW, MFC-J6940DW, MFC-J5345DW, MFC-J5340DW, MFC-J5740DW
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 174 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 18.3 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 45,67* | € 58,35* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 45,89* | € 58,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,94* | € 58,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 46,46* | € 59,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 46,29* | € 59,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|