Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-5492 Herst.-Nr.: DK-1743-VH-050 EAN/GTIN: 4016032480785 |
| | |
|
| | |
| Das Digitus Professional Cat.7 S/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Der halogenfreie Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1. Highlights - Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk
- 10 GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca
- Kabellänge: 50 Meter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2437 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 24.3 cm | Breite: | 24.6 cm | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel cat 7 50m, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 26,42* | € 34,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,56* | € 35,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 27,12* | € 37,05* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,62* | € 37,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 29,44* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5284* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|