Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Antimikrobielle Bluetooth-Universal-Tastatur (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-6348
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB863DE
EAN/GTIN:
     5051794034165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Bluetooth-Universal-Tastatur von Targus in deutscher Sprache mit antimikrobiellem Schutz. Diese Tastatur bietet universelle Kompatibilität und verfügt über Speicher für das Koppeln mit bis zu drei Geräten. Diese Tastatur vereint den praktischen Nutzen eines separaten Ziffernblocks mit einem schlanken Design und lässt sich mühelos im Rucksack transportieren oder ganz leicht ordentlich verstauen, falls sie gerade nicht gebraucht wird.
Mit der zuverlässigen Bluetooth-5.1-Verbindung können Sie die Tastatur problemlos mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop koppeln, ganz gleich ob iOS, Android oder Windows, und nahtlos mit den QWE-Tasten zwischen Geräten hin- und herwechseln.

Highlights
  • Das Produkt verfügt über den antimikrobiellen Schutz DefenseGuard für sauberere Oberflächen, wobei Bakterien vernichtet und deren Wachstum auf Oberflächen und Berührungspunkten des Produkts verhindert wird
  • Deutsches Layout (QWERTZ)
  • Koppeln und Speichern von bis zu 3 Geräten über kabellose Bluetooth 5.1-Verbindung mit nahtlosem Umschalten zwischen Geräten
  • Schlankes, langlebiges Design mit separatem Ziffernblock
  • Universell kompatibel, funktioniert mit Laptop, Tablet und Smartphone
  • Universelle Konnektivität, unterstützt MacOS/Android/Windows/Chrome
  • Batteriestandsanzeige, 2x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
  • Stromsparender Ein-/Aus-Schalter


Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Höhe:
2.6 cm
Länge:
14 cm
Breite:
40.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
835
€ 2,90*
ab € 7,40*
€ 10,87*
Lager 1359
50
€ 2,90*
ab € 12,87*
€ 18,07*
5 Tage
834
€ 1,00*
ab € 12,88*
€ 18,08*
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 22,51*
€ 5,95*
ab € 26,67*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.