Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Antimicrobial Compact Dual Mode Wireless Optical Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-6364
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMB581GL
EAN/GTIN:
     5051794034523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der kompakten, antimikrobiellen, kabellosen Multi-Device-Maus mit Dualmodus haben Sie Ihre Produktivität immer griffbereit. Erleben Sie die Freiheit von Kabeln mit zwei kabellosen Verbindungsoptionen, 2,4 GHz oder Bluetooth. Das schlichte, kugelförmige Design ermöglicht das einfache Klicken, Zeigen und Scrollen mit den drei wichtigsten Tasten, die Sie benötigen.
Ein zusätzlicher Vorteil dieser Maus ist der antimikrobielle Schutz DefenseGuard von Targus, der für eine saubere Oberfläche sorgt und die Maus kontinuierlich schützt, indem er das Wachstum von Mikroorganismen verhindert. Anders als topisch aufgetragene Sprays werden DefenseGuard-Mäuse mit einem antimikrobiellen Zusatzstoff behandelt, der nicht abnutzt und für die gesamte Lebensdauer des Produkts gilt.

Highlights
  • Beidhändiges, ovales, kompaktes Design für einen modernen, minimalistischen Look
  • Multi-Device-Konnektivität für bis zu 3 Geräte
  • 2,4 GHz + Bluetooth 5.0 kabellose Konnektivität
  • DefenseGuard Antimicrobial Protection sorgt für eine saubere Oberfläche und schützt die Maus kontinuierlich, indem es das Wachstum von Mikroorganismen verhindert
  • Kompatibel mit Chrome OS, Windows und macOS


Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Höhe:
3.6 cm
Länge:
14 cm
Breite:
19 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,23*
€ 26,10*
€ 5,95*
ab € 19,99*
€ 26,98*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 20,87*
€ 28,14*
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 28,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.