Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Antimikrobielle ergonomische kabellose Maus schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-6365
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMW584GL
EAN/GTIN:
     5051794034257
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Targus Ergo Wireless Mouse mit antimikrobiellem Schutz reduziert die Belastung des Handgelenks durch ein komfortables Ergo-Design und bietet gleichzeitig eine bemerkenswerte Abtastung auf praktisch allen Oberflächen, einschließlich Holz, Granit und Teppich.
DefenseGuard Antimikrobieller Schutz:
Eine Innovation zur kontinuierlichen Reinigung, die das Wachstum von Bakterien verhindert und eliminiert. Sie sorgt für eine dauerhafte, saubere Oberfläche. Der Schutz vor Keimen nutzt sich nachweislich nicht ab und lässt sich auch nicht abwaschen - er ist für ein ganzes Leben ausgelegt. Tests von Targus-Materialien einschließlich der Norm JIS Z 2801 in unabhängigen Labors haben eine 99,9-prozentige Reduzierung von Staphylococcus aureus (Staphylokokken-Infektion) und Escherichia coli (E. coli) nachgewiesen. BPR- und EPA-konforme, antimikrobielle Silberwirkstoffe wurden in die Targus DefenseGuard-Produkte eingearbeitet, um einen Rundumschutz zu gewährleisten, der bakterielle Bedrohungen für Ihr Produkt während dessen Lebensdauer neutralisiert.
Die Ergo-Passform für die Handfläche sorgt dafür, dass die Maus an den richtigen Stellen sitzt. Das geneigte Design ahmt die natürliche Ausrichtung des Handgelenks nach und reduziert die Belastung des Handgelenks. Das Gewicht der Maus und die Soft-Touch-Oberfläche sind Zeichen ihrer Qualität und Langlebigkeit.
Multi-Funktionen:
Der USB-A-Empfänger wird für die kabellose Verbindung mit dem Host-Gerät verbunden und ist sofort einsatzbereit. Es stehen Ihnen bis zu 7 Bedienelemente zur Verfügung, darunter die integrierte Windows-Startmenü-Verknüpfung, Zoom, Scroll.


Highlights
  • Eingearbeitete DefenseGuard Antimicrobial Protection sorgt für eine saubere Oberfläche; eliminiert und verhindert das Wachstum von Bakterien auf den Produktoberflächen und Touchpoints
  • Mattes Finish mit Chrom-Akzenten und Soft-Touch-Beschichtung
  • Ergonomisches Design für die Verwendung mit der rechten Hand, es ahmt die natürliche Ausrichtung des Handgelenks nach
  • Blue-Trace-Sensor mit anpassbaren 1600 DPI, funktioniert auf nahezu allen Oberflächen, einschließlich Glas
  • 7 Tasten: Links/Rechts-Klick, Zurück/Vorwärts, App-Switch, Rad-Modus-Umschaltung, Mittel-Klick
  • Scroll-Rad: Ja, mit Auto-Shift
  • Daumenrad und Gesten-Taste


Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g
Höhe:
6.2 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
15.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
14
€ 2,90*
ab € 18,16*
€ 24,33*
€ 4,50*
ab € 18,30*
€ 24,35*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 19,68*
€ 24,60*
€ 6,95*
ab € 22,85*
€ 30,99*
€ 5,95*
ab € 30,92*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.