Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Antimicrobial USB Wired Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-6378
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMU81AMGL
EAN/GTIN:
     5051794041743
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die optische, antimikrobielle, kabelgebundene Full-Size-Maus ist auf Komfort und einfache Funktionalität ausgelegt und verfügt über ein einfaches Tastenlayout, ein leichtgängiges integriertes Scrollrad und ein ergonomisches Design. Dank des 1,5 m USB-Kabels ist die Maus sofort einsatzbereit und kann sofort angeschlossen werden. Keine Treiber erforderlich. Genießen Sie flüssige Bewegungen mit dem optischen Sensor mit 1.000 DPI.
Ein zusätzlicher Vorteil dieser Maus ist der antimikrobielle Schutz DefenseGuard von Targus, der für eine saubere Oberfläche sorgt und die Maus kontinuierlich schützt, indem er das Wachstum von Mikroorganismen verhindert. Anders als topisch aufgetragene Sprays werden DefenseGuard-Mäuse mit einem antimikrobiellen Zusatzstoff behandelt, der nicht abnutzt und für die gesamte Lebensdauer des Produkts gilt.

Highlights
  • Optische, antimikrobielle, kabelgebundene Maus
  • DefenseGuard Antimicrobial Protection sorgt für eine saubere Oberfläche und schützt die Maus kontinuierlich, indem es das Wachstum von Mikroorganismen verhindert
  • Ergonomisches, beidhändiges Design
  • Anschluss mit USB-Kabel
  • Leichtgängiges, integriertes Scrollrad
  • Kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS


Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Höhe:
8 cm
Länge:
14 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 4,76*
€ 7,24*
€ 4,50*
ab € 4,77*
€ 7,26*
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 12,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,23*
€ 13,12*
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.