Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6962 Herst.-Nr.: 8402-129 EAN/GTIN: 5706991027051 |
| |
|
| | |
| Spontane Gespräche. Kurzfristige Besprechungen. Manchmal finden ungeplante Meetings dann statt, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Deshalb brauchen Sie eine mobile Lösung, mit der Sie jederzeit und überall zusammenarbeiten können. Das Bundle Jabra Meet Anywhere bietet alles, was Sie benötigen, um jeden Ort in einen Meetingraum zu verwandeln. Mit dem kompakten Case lassen sich die intelligente Videolösung Jabra PanaCast und die Premium-Konferenzlösung Speak 750 bequem zusammen transportieren. Dadurch profitieren Sie an jedem beliebigen Ort von einfacher Kommunikation ganz einfach dank Plug-and-play. Mit dem Meet Anywhere Bundle schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Meetings optimal aus. Highlights - Mobiles Meet Anywhere Bundle ideal für spontane Meetings
- Jabra PanaCast ist eine Plug-and-play-fähige Videokonferenzlösung für die virtuelle Zusammenarbeit an jedem Ort
- Drei 13 Megapixel Kameras ermöglichen 180°-Panorama-Ansicht
- Jabra Speak 750 ist eine kompakte, erstklassige Konferenzlösung, die bei Gesprächen alle Teilnehmenden mit einbezieht
- Vollduplex-Technologie sorgt für präzise Gesprächsqualität
- 1 m langes USB-Kabel zur Verbindung mit dem Computer oder dem Jabra Hub
- Für Microsoft Teams zertifiziert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1086 g | Höhe: | 10.7 cm | Länge: | 18.7 cm | Breite: | 27.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 458,81* | € 528,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,92* | € 541,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 477,24* | € 548,97* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 481,37* | € 551,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,57* | € 553,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|