Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-790WN Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-9351
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B265401
EAN/GTIN:
     8715946697635
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
HighSpeed-Netzwerkscanner mit eigenständigen Funktionen für eine effiziente Digitalisierung und Verteilung von Dokumenten in Umgebungen mit mehreren Benutzern.

Einfach zu bedienender, A4-High-Speed-Auto-Duplex-Netzwerkscanner. Speichern Sie Dateien direkt an einer Vielzahl von Zielen, ohne eine Verbindung zu einem Computer herstellen zu müssen. Systemadministratoren können die Kontrolle über das Gerät aus der Ferne übernehmen und Benutzerkonten mithilfe von LDAP einrichten und authentifizieren. Der 10,9 cm große Touchscreen ermöglicht die Konfiguration des Bedienfelds für erhöhte Effizienz.

Erweiterte Authentifizierung
Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf den Scanner oder die Verwendung von unbefugten Funktionen mit einer Reihe von Authentifizierungsmethoden, einschließlich ID-Karten (Kartenleser nicht enthalten), Anmeldeinformationen oder PIN-Codes. Für erweiterte Sicherheitsoptionen nutzen Sie die Epson WebConfig und Document Capture Pro Server Authentication Edition.

ScanWay Standalone-Scannen
Leiten Sie gescannte Dokumente mit dem 10,9 cm großen Farb-Touchscreen direkt an das richtige Ziel weiter, ohne dass Sie sich mit einem Computer verbinden müssen. Scannen Sie direkt auf Netzwerk- und Cloud-Ordner, an E-Mail-Adressen oder auf USBSpeicherstick.

Anschlussmöglichkeiten
Der DS-790WN bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, wie USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt er mehrere Plattformen, einschließlich Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook und Citrix. Scannen Sie mithilfe der Epson Smart Panel App von einem Smartphone oder Tablet aus.

Zuverlässigkeit
Ein Scanvolumen von bis zu max. 7.000 Seiten pro Tag und integrierte Sensoren zur Erkennung von Papierstau, Doppeleinzug und Schmutz auf dem Vorlagenglas tragen dazu bei, dass Sie sämtliche Dokumente hochwertig und sicher erfassen können.

Highlights
  • HighSpeed-Netzwerkscanner Epson WorkForce DS-790WN
  • Scangeschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/Minute
  • Scanauflösung von bis zu 600 x 600 dpi
  • USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
  • ScanWay - Standalone-Scannen direkt in Netzwerk, Cloud, E-Mail oder USB-Stick - kein Computer erforderlich
  • Erweiterte Authentifizierungsfunktionen - Einrichtung mehrerer Benutzerkonten lokal oder remote (unterstützt LDAP)
  • Großes integriertes Display - 10,9 cm Farb-Touchscreen mit anpassbaren Voreinstellungen und Layout


Weitere Informationen:
Gewicht:
4971 g
Höhe:
27.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
37 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: document scanner, epson dokumentenscanner, Scanner
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 556,06*
€ 607,72*
2 Tage
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 555,57*
€ 607,73*
6 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 594,30*
€ 647,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 597,36*
€ 650,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,28*
€ 663,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,86*
€ 695,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,06*
€ 661,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,34*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB265
ab € 168,29*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB265
ab € 371,69*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB265
ab € 168,94*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB265
ab € 269,45*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB265
ab € 370,87*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB265
ab € 215,03*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB265
ab € 295,47*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB265
ab € 135,08*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB265
ab € 268,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.