Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-9727 Herst.-Nr.: 62139 EAN/GTIN: 4044144621390 |
| | |
|
| | |
| Standortvernetzung mit Glasfaser, Ethernet & Wi-Fi 6. Starke Performance für kleinere Unternehmensstandorte mit hohem Datenaufkommen: Ausgestattet mit schnellem Wi-Fi 6 bindet dieser Business-VPN-Router mobile Endgeräte zuverlässig und parallel in den 5 GHz- und 2,4 GHz-Bändern ins Netzwerk ein. Für schnelles Internet nutzt er über seinen integrierten SFP-Port die Performance moderner Glasfaseranschlüsse. Größtmögliche Flexibilität bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen wird über den Gigabit Ethernet WAN-Port gewährleistet. Mit ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN und SD-WAN werden 5 (optional 25) Standorte und mobile Mitarbeiter sicher miteinander vernetzt. Highlights - Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet
- Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 575 MBit/s bei 2,4 GHz
- SD-WAN inklusive zero-touch Inbetriebnahme, Auto-VPN und Auto-VLAN über die LANCOM Management Cloud
- 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Security Made in Germany
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit
- 4 individuelle Ports, Gigabit Ethernet, im Auslieferungszustand als Switch geschaltet
- SFP-Steckplatz für Small Form-factor Pluggable Gigabit-Ethernet-Transceiver
- USB 2.0 Hi-Speed Host-Port
- Serielle Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (USB-C): 9.600-115.000 Bit/s
- Gleichzeitige WLAN Clients: Bis zu 128
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1545 g | Höhe: | 9.8 cm | Länge: | 28.9 cm | Breite: | 38.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 493,43* | € 500,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 530,06* | € 537,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 529,94* | € 537,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,39* | € 549,73* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 608,87* | € 616,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|