Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-0447 Herst.-Nr.: WP825 EAN/GTIN: 6947273703761 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das WP825 ist ein robustes, tragbares WLAN-IP-Telefon, das für eine Vielzahl von Unternehmen und vertikalen Marktanwendungen geeignet ist, darunter Einzelhandel, Logistik, Medizin und Dienstleistung. Das für rauhe Umgebungen konzipierte WLAN-Telefon ist mit integrierten Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WiFi, einem hocheffektiven Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung ausgestattet. Ferner bietet es bis zu 8 Stunden Sprechzeit, HD-Voice mit zwei Mikrofonen und eine konfigurierbare Pushto-Talk-Taste. Das WP825 ist die ideale Kombination aus Funktion, Mobilität und Robustheit, um allen Anforderungen der mobilen Unternehmenskommunikation gerecht zu werden. Highlights - Dualband-WLAN mit effizientem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung
- 2 SIP Konten, 2 Leitungen
- HD Sprache und Dual Mic Design mit AEC und effektiver Noise Shield Technology
- Wiederaufladbarer Li-Ion Akku , 8 Stunden Gesprächszeit, 200 Stunden Standby
- Integrierte Bluetooth Schnittstelle zur Headsetanbindung
- Konfigurierbare Push-to-Talk Taste
- Micro USB Port und 3,5 mm Headsetbuchse
- Robustes Design, Wasserfest, Staubschutz, robuste Fallhöhe bis zu 2,5 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 496 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 13.3 cm | Breite: | 18.8 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 109,46* | € 138,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 109,47* | € 138,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,48* | € 144,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 118,16* | € 148,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 120,78* | € 151,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|