Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GWN-7062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-0452
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7062
EAN/GTIN:
     6947273703600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der GWN7062 ist ein sicherer Dual-Band-Router, der neueste Wi-Fi 6 (802.11ax)-Technologie zur Verfügung stellt. Er ist ideal für kleine Büros, Home-Office und Remote-Mitarbeiter. Der Router bietet Dual-Band 2×2 MU-MIMO mit DL/UL OFDMA-Technologie, unterstützt drahtlose Mesh-Netzwerke sowie kabelgebundene Accesspoint-Verbindungen. Er verfügt über einen leistungsstarken 64-Bit-Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz, der blitzschnelle Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 1,77 Gbit/s mit einer 4-fach erhöhten Datenkapazität für 256 drahtlose Geräte realisieren kann.
Der GWN7062 ist die ideale Basis für intelligente Büro- und Heimautomatisierung, reibungsloses 4K Ultra HD-Streaming, Web-Meetings, Videokonferenzen, Online-Spiele und mehr. Er unterstützt VPN, damit Remote-Mitarbeiter von zu Hause oder von Zweigstellen aus, sicher eine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk herstellen können. Der GWN7062 bietet auch Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse für einen sicheren WLAN- und VPN-Zugriff, einschließlich eindeutiger Sicherheitszertifikate und zufälliger Standardpasswörter. Er verfügt über einen integrierten Controller für eine einfache Installation sowie ein effektives Management, der Controller ist über die Webschnittstelle erreichbar. Durch die hohen WLAN-Geschwindigkeiten sowie die umfangreiche Ausstattung wie VPN, Beamforming-Technologie und intelligenter QoS, ist der GWN7062 der ideale Router für ein wachsendes Heimnetzwerk.

Highlights
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) Standard mit bis zu 1,77 Gbit/s
  • Dual-Band 2x2:2 MUMIMO with DL/UL OFDMA Technologie
  • Integrierte VPN-Unterstützung ermöglicht Remote-Mitarbeitern einen einfachen Zugriff auf Unternehmensnetzwerke
  • Unterstützt 256 gleichzeitige Wi-Fi-Client-Geräte
  • Mesh Unterstützung mit Grandstream Access Points zur einfachen Erweiterung
  • Leistungsstarke Sicherheitsfunktionen wie Gastnetzwerk, Netzwerk-Blacklist, Antihacking Secure Boot und Critical Data/Control Lockdown über digitale Signaturen und mehr
  • Umfangreiche Firewall-Funktionen einschließlich Anti-DoS, Verkehrsregeln, NAT und ALG


Weitere Informationen:
Gewicht:
1004 g
Höhe:
11 cm
Länge:
13 cm
Breite:
29 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 57,88*
€ 73,53*
€ 6,78*
ab € 57,89*
€ 73,54*
€ 8,50*
ab € 64,60*
€ 81,47*
3 Tage
60
€ 8,00*
ab € 64,49*
€ 81,50*
€ 3,50*
ab € 66,86*
€ 84,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.