Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-0840 Herst.-Nr.: 55095 EAN/GTIN: 4044144550959 |
| |
|
| | |
| Lassen Sie eine performante Security-Appliance Ihre interne Netzwerksegmentierung übernehmen. Über benutzerbasierte Regeln und Rechte, eine professionelle User-Authentifizierung und nicht zuletzt das Easy-to-use-Design unserer Oberfläche können Sie die Einhaltung des individuellen Regelwerks in Ihren verschiedenen Sicherheitszonen gewährleisten. Die Lizenz aktiviert Firewall-Funktionen der LANCOM R&S Unified Firewalls sowie kostenlosen Support und Firmwareupdates. Highlights - LANCOM UF Basic License
- Lizenz zur Aktivierung der Firewall-Funktionen
- Passend für UF-9XX Firewall
- SSL Inspection und Content Filter
- Inklusive Updates
- Laufzeit: 1 Jahr
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.610,94* | € 1.710,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.615,83* | € 1.710,24* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.771,85* | € 1.870,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.786,06* | € 1.891,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.870,31* | € 1.980,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|