Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus H350 Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus CommScope Wireless AP• WIFI6• AX1800• 2x2• Indoor• 1 GbE• H350• 2x 1 Access Point 1,77 Gbps IPv6 Power over Ethernet Kabellos AES/EBU Innenbereich
Ruckus CommScope Wireless AP• WIFI6• AX1800• 2x2• Indoor• 1 GbE• H350• 2x 1 Access Point 1,77 Gbps IPv6 Power over Ethernet Kabellos AES/EBU Innenbereich
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-2374
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-H350-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Access Point, das IoT-Gateway und der Ethernet-Switch RUCKUS H350 macht es einfach, die Konnektivitätsanforderungen im Raum zu erfüllen. Es beginnt mit der von RUCKUS patentierten Wi-Fi-Optimierungsintelligenz, um die branchenweit leistungsstärkste drahtlose Konnektivität bereitzustellen. Kombinieren Sie dies mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports, um kabelgebundene Geräte im Zimmer ohne zusätzliche Verkabelung anzuschließen und fügen Sie Unterstützung für Zigbee oder Bluetooth Low Energy hinzu. Packen Sie alles in ein schlankes, flaches Design, das diskret über einer Standard-Steckdose installiert werden kann.
Der RUCKUS H350 bietet konsistente, zuverlässige Wi-Fi 6 (802.11ax) Wireless-Netzwerke, ohne die Bank zu sprengen. Der AP verfügt über die patentierten RUCKUS-Technologien zur Leistungsoptimierung und Interferenzminderung, die in unseren erstklassigen Access Points zu finden sind und bietet überlegene Benutzererfahrungen.

Highlights
  • Bietet herausragendes Wi-Fi in Innenräumen und ermöglicht konsolidierte IP-Dienste mit Wi-Fi 6-Geschwindigkeit
  • Unterstützt BLE und Zigbee (Dual Radio)
  • 2x Gigabit-Ethernet-Port
  • Vergrößert die Abdeckung durch patentierte, adaptive Antennentechnologie BeamFlex+
  • Integriertes IoT ermöglicht Vernetzung, Benachrichtigungen an Mitarbeiter und Gebäudeautomatisierung
  • Zwei MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitiges 2,4-/5-GHz-Dual-Band
  • Verwalten Sie den H350 über die Cloud, mit physischen/virtuellen Geräten vor Ort oder ohne Controller
  • Unterstützte Datenraten bis zu 1.774 Mbit/s (802.11ax)
  • Bis zu 512 gleichzeitige Nutzer


Weitere Informationen:
Gewicht:
445 g
Höhe:
5.4 cm
Länge:
10.1 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, access point dual radio, Access, Point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 281,68*
€ 312,26*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 282,11*
€ 312,27*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.