Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4732 Herst.-Nr.: 20G07A#B19 EAN/GTIN: 0195697674211 |
| | |
|
| | |
| Steigern Sie die Produktivität bei professionellen Scanaufgaben mit dem schnellen, zuverlässigen, netzwerkfähigen HP ScanJet Pro, entwickelt für das Scannen von bis zu 6.000 Seiten täglich. Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit Shortcuts und schnellem, beidseitigem Scannen über den automatischen Dokumenteneinzug. Highlights - HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Einzugsscanner
- Scanauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- Scangeschwindigkeit bis zu 40 Seiten/Minute
- Hi-Speed-USB 3.0, Touch-Farbdisplay
- Duplex, Ethernet, WLAN, ADF
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7999 g | Höhe: | 50.2 cm | Länge: | 24.8 cm | Breite: | 64 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 466,80* | € 511,52* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 489,52* | € 534,64* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 494,30* | € 543,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,51* | € 548,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 515,27* | € 561,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|