Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird IP Zutrittskontrollsys. A1121 Aufputz Edelst. Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-6426
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872042
EAN/GTIN:
     4260423872042
Artikeldatenblatt
Der DoorBird A1121 ist ein kompaktes, IP-basiertes Multi-Technologie-Zutrittskontrollsystem, das auch als Stand-Alone-Lösung installiert werden kann. Es ermöglicht eine sichere Zutrittskontrolle in Bereichen, in denen die Installation einer IP Video Türstation nicht möglich oder gewünscht ist, z.B. an Hinter- und Seitentüren, Garagen und Tiefgaragen, Lager- und Packräumen oder Fahrrad- und Maschinenräumen. Das Tastaturfeld ist beleuchtet, sodass Sie das Gerät auch in einer unbeleuchteten Umgebung installieren können.

Dank der kompakten Form kann das Gerät problemlos an einer Türzarge installiert werden. Das Zutrittskontrollgerät ist auch ideal geeignet, wenn Sie für Besucher einmalige oder befristete Zutrittscodes erstellen möchten.

Das Gerät ist für die Innen- und Außenmontage konzipiert und auch als Nachrüstversion für bestehende Blenden erhältlich. Die Frontblende besteht aus massivem 3 mm (0.12 in) gebürstetem Edelstahl. Alle Tasten sind hinterleuchtet.

Der DoorBird A1121 kann per WLAN oder LAN Kabel mit dem Netzwerk verbunden werden. Wenn das Gerät über ein Netzwerkkabel angeschlossen ist, kann es über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Sollte das Internet vorübergehend ausfallen, bleiben alle Funktionen innerhalb des lokalen Netzwerks erhalten.


Highlights
  • IP-basiertes Multi-Technologie-Zutrittskontrollsystem
  • Mit zwei Relais ausgestattet
  • Eine konfigurierbare Wiegand-Ausgangsschnittstelle
  • Stromversorgung mit 15 VDC Netzteil oder PoE
  • Keypad Modul mit 12 hintergrundbeleuchteten Tasten
  • RFID Leser für 125 KHz und 13,56 MHz
  • Wasserfest nach IP65-Standard


Weitere Informationen:
Gewicht:
925 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Bronze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,59*
€ 558,46*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 480,17*
€ 558,48*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,24*
€ 627,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,17*
€ 571,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.